GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6a 12p 10

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 12

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849937965

Sähkönumero

V012045

Toimittajan tuotenumero

93796

Tukkuerä

20

Väylien/kytkentöjen määrä:

12

Kategoria:

6A (IEC)

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

muu

CAT 6A 10” (25,4 cm) patch‑paneeli, 12 porttia, STP‑suojattu. Kompakti 12‑porttinen CAT 6A ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑verkkojohtojen liittämiseen pieniin räkki- ja seinäasennuksiin. STP‑suojatut portit on sijoitettu laadukkaaseen metallikoteloon, jossa on “Easy Open” ‑toiminto paneelin avaamiseen ilman työkaluja. IDC‑liittimet tukevat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaata asennusta (IDC‑työkalu tarvitaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.