GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e SF/UTP har K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot305 m

AWG:

24

Kaapelityyppi:

SF/UTP
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotF/UTP
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotU/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4040849150159

Sähkönumero

V009781

Toimittajan tuotenumero

15015

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio + punos

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.7 mm

Kaapelityyppi:

SF/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksinkertaisesti suojattu kierretty LAN-kaapeli asennukseen pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli sisäasennukseen Kalvo- ja metalliverkkosuojaus (SF/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä Laadukas kuparijohdin (CU) ja kaksoissuojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden Vakaa PVC-kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan