Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e SF/UTP har K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849687099

Sähkönumero

V009791

Toimittajan tuotenumero

68709

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio + punos

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.7 mm

Kaapelityyppi:

SF/UTP

Kaksinkertaisesti suojattu kierretty LAN-kaapeli asennukseen pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli sisäasennukseen, jonka siirtopituus on enintään 40 m Kalvo- ja metalliverkkosuojaus (SF/UTP) suojaa ulkoisilta häiriölähteiltä ja mahdollistaa ihanteellisen signaalin jakelun minimaalisilla häviöillä. Laadukas kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja kaksoissuojaus takaavat erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa PVC-kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan