GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat5e U/UTP har K305 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 305 m
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849954092
Sähkönumero
V009788
Toimittajan tuotenumero
95409
Tukkuerä
2
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
305 m
AWG:
26
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP


