GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP har K100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849684661
Sähkönumero
V009784
Toimittajan tuotenumero
68466
Tukkuerä
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
23
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.8 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


