Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP har K100 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26

Kaapelityyppi:

U/UTP
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotS/FTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849938849

Sähkönumero

V009831

Toimittajan tuotenumero

93884

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

24

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli sisäasennukseen, esim. pientoimistoihin ja kotitoimistoihin Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli sisäasennukseen, jonka siirtopituus on enintään 40 m Laadukas, kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa PVC-vaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan