Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP har K305 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 305 m

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849956959

Sähkönumero

V009850

Toimittajan tuotenumero

95695

Tukkuerä

2

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

305 m

AWG:

23

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli sisäasennukseen, esim. pientoimistoihin ja kotitoimistoihin Kokoamaton data-, asennus- ja asennuskaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Laadukas, kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa PVC-kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia optimaalisesti kaapelin katkeamiselta. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan