Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP must K100 Fca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

AWG:

23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26

Kaapelityyppi:

U/UTP

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Pakkauksen sisältö - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849572937

Sähkönumero

V009783

Toimittajan tuotenumero

57293

Tukkuerä

4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

alumiini

Pakkauksen sisältö:

100 m

AWG:

23

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli ulkoasennukseen Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla. Ei hyväksyntää pysyvälle asennukselle rakennuksiin. Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli ulkoasennukseen, jonka siirtopituus on enintään 50 m Polyeteeniulkovaippa (PE) suojaa verkkokaapelia ulkona ja tekee siitä erittäin säänkestävän. Ulkokäyttöön tarkoitettu Ethernet-kaapeli sopii erinomaisesti rakennusten julkisivuihin ja valvontakameroihin. Laadukas, kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja FCA:n palosuojausluokan