GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6 U/UTP valk K305 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - valkoinen
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkauksen sisältö - 305 m
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849942198
Sähkönumero
V009842
Toimittajan tuotenumero
94219
Tukkuerä
2
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johdinmateriaali:
alumiini
Pakkauksen sisältö:
305 m
AWG:
24
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.8 mm
Kaapelityyppi:
U/UTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


