Etusivu

GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat6A U/UTP sin K305 Eca

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sininen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pakkauksen sisältö - 305 m

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849960970

Sähkönumero

V009853

Toimittajan tuotenumero

96097

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sininen

Johdinmateriaali:

kupari

Pakkauksen sisältö:

305 m

AWG:

23

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Kaapelityyppi:

U/UTP

Suojaamaton kierretty LAN-kaapeli asennukseen pieniin toimistoihin ja kotitoimistoihin (SOHO-sovellukset) Kokoamaton patch-kaapeli käsittelyyn ja asennukseen LSA-liitäntätekniikalla Joustava data-, asennus- ja asennuskaapeli sisäasennukseen Laadukas kuparijohdin (CU) takaa erinomaisen ja tehokkaan verkkoyhteyden. Vakaa, halogeeniton kaapelivaippa suojaa Ethernet-kaapelia tulipalon sattuessa ja mahdollistaa pitkäaikaisen toiminnallisen eheyden. Täyttää rakennustuoteasetuksen (CPR) ja ECA:n palosuojausluokan