GOOBAY - Tietoverkkokaapeli - Cat7A 2xS/FTP sin K100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Kategoria - 7A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849918964
Sähkönumero
V009826
Toimittajan tuotenumero
91896
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kategoria:
7A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Pakkauksen sisältö:
100 m
AWG:
22
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.8 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


