GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/144Hz 3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - DP 8K/60Hz 4K/144Hz 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849585418

Sähkönumero

V011578

Toimittajan tuotenumero

58541

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora