Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-HDMI? 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849648434

Sähkönumero

V011690

Toimittajan tuotenumero

64843

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ → HDMI™ ‑kaapeli, 4K/60 Hz. DisplayPort™–HDMI™‑adapterikaapeli digitaalisen video‑ ja äänisignaalin siirtoon tietokoneista ja kannettavista näyttöihin, televisioihin ja projektoreihin. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 60 Hz ‑resoluutiota ja tuottaa tarkan kuvan, hyvän värintoiston ja häiriöttömän äänensiirron HDMI‑kohdelaitteille. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella.

Kultapinnoitetut DisplayPort‑ ja HDMI‑liittimet takaavat luotettavan signaalinsiirron ja korroosiosuojan. Plug & Play ‑toiminnallisuus tekee kaapelista helpon ratkaisun ulkoisen näytön lisäämiseen niin työpöydällä kuin kotikäytössäkin. Huom. signaalin suunta on yksisuuntainen → DisplayPort → HDMI.