Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-HDMI? 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849648380

Sähkönumero

V011687

Toimittajan tuotenumero

64838

Tukkuerä

12

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ → HDMI™ ‑kaapeli, 4K/30 Hz. DisplayPort™–HDMI™‑adapterikaapeli digitaalisen video‑ ja äänisignaalin siirtoon PC‑ ja kannettavilta laitteista näyttöihin, televisioihin ja projektoreihin. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 30 Hz ‑resoluutiota ja välittää tarkan kuvan sekä puhtaan äänisignaalin HDMI‑kohdelaitteelle. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella.

Kultapinnoitetut DisplayPort‑ ja HDMI‑liittimet takaavat luotettavan signaalinsiirron ja hyvän korroosionkestävyyden. Kaapeli on helppo Plug & Play ‑ratkaisu ulkoisen näytön lisäämiseen työpöydälle, toimistolle tai kotikäyttöön. Huom. signaalin suunta on yksisuuntainen → DisplayPort → HDMI.