Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-HDMI? 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849648489

Sähkönumero

V011695

Toimittajan tuotenumero

64848

Tukkuerä

12

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ → HDMI™ ‑kaapeli, 8K/60 Hz. DisplayPort™–HDMI™‑adapterikaapeli korkearesoluutioiseen kuva‑ ja äänensiirtoon tietokoneilta ja kannettavilta näyttöihin, televisioihin ja projektoreihin. Kaapeli tukee Ultra HD 8K @ 60 Hz ‑resoluutiota (HDMI 2.1 ‑tasoinen toisto HDMI‑päässä) ja tuottaa tarkan, häiriöttömän ja värintoistoltaan vakaat signaalit. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella.

Kultapinnoitetut DP‑ ja HDMI‑liittimet takaavat luotettavan kontaktin ja hyvän korroosionkestävyyden. Plug & Play ‑käyttöönotto tekee kaapelista helpon ratkaisun ulkoisen näytön lisäämiseen ilman ajureita tai lisäasetuksia. Huom. signaalin suunta on yksisuuntainen → DisplayPort → HDMI.