Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849756863

Sähkönumero

V011847

Toimittajan tuotenumero

75686

Tukkuerä

20

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 2.0 / 2.1 ‑kaapeli, 80 Gbit/s, 16K/60 Hz (DSC). DisplayPort™ 2.0/2.1 ‑kaapeli erittäin korkearesoluutioiseen kuvan- ja äänensiirtoon. UHBR20‑tekniikan tarjoama 80 Gbit/s kaistanleveys mahdollistaa erittäin tarkat kuvaformaatit aina 16K @ 60 Hz (DSC) tai 8K @ 240 Hz asti (laitteistosta riippuen). Kaapeli sopii vaativiin käyttökohteisiin kuten huippuluokan pelinäyttöihin, VR‑järjestelmiin, ammattitason grafiikkatyöhön ja moninäyttöratkaisuihin. Joustava tekstiilipäällyste ja slim‑metalliliittimet helpottavat asennusta ja vähentävät mekaanista rasitusta.