Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K60Hz/4K120Hz 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849747793

Sähkönumero

V011836

Toimittajan tuotenumero

74779

Tukkuerä

70

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli, 32,4 Gbit/s, 8K/60 Hz (DSC), VESA‑sertifioitu. DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon. Kaapeli tukee jopa 8K @ 60 Hz (DSC) tai 4K @ 240 Hz, ja tarjoaa maksimissaan 32,4 Gbit/s siirtonopeuden. Se soveltuu erityisesti pelaamiseen, VR‑sovelluksiin ja ammattikäyttöön. VESA‑sertifiointi varmistaa yhteensopivuuden ja standardien mukaisen suorituskyvyn. Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella.