Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K60Hz 4K144Hz 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849647987

Sähkönumero

V011681

Toimittajan tuotenumero

64798

Tukkuerä

100

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli, 32,4 Gbit/s, 8K/60 Hz (DSC). DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon esim. tietokoneelta näyttöön, projektoriin tai moninäyttöjärjestelmään. Kaapeli tukee 8K @ 60 Hz (DSC) ‑kuvantoistoa ja jopa 4K @ 240 Hz ‑tiloja (laitteistosta riippuen), ja tarjoaa 32,4 Gbit/s kaistanleveyden sulavaan kuvanliikkeeseen, terävään yksityiskohtaan ja värien tarkkaan toistoon.

Liittimen lukitusmekanismi varmistaa tukevan kiinnityksen ilman löysiä kontakteja ja on helppo vapauttaa painikkeella. Kultapinnoitetut liittimet ja laadukas signaalirakenne mahdollistavat häiriöttömän videonsiirron ja HD‑ääniformaattien tuen. Kaapeli soveltuu erityisen hyvin pelaamiseen, VR‑sovelluksiin, ammattitason grafiikkaan ja korkealaatuiseen videotoistoon.