Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP-kaapeli 8K@60 4K@120 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652660

Sähkönumero

V011732

Toimittajan tuotenumero

65266

Tukkuerä

18

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli, 32,4 Gbit/s, 8K/60 Hz DSC. DisplayPort™ 1.4 ‑kaapeli korkean resoluution video‑ ja äänensiirtoon esimerkiksi tietokoneilta näyttöihin ja projektoreihin. Kaapeli tukee jopa 8K @ 60 Hz (DSC) ‑tarkkuutta tai 4K @ 240 Hz ‑toistoa ja tarjoaa jopa 32,4 Gbit/s siirtonopeuden. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet, taivutussuoja ja tekstiilipäällysteinen kaapeli lisäävät kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Kaapeli tukee myös moninäyttösiirtoa (MST/daisy chain), FreeSync‑ ja G‑Sync‑tekniikoita sekä HD‑ääniformaatteja.