Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DP?HDMI-kaapeli 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849652684

Sähkönumero

V011734

Toimittajan tuotenumero

65268

Tukkuerä

56

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DisplayPort™ → HDMI ‑kaapeli, 4K/60 Hz (passiivinen), yksisuuntainen. Passiivinen DisplayPort‑to‑HDMI‑kaapeli korkearesoluutioiseen video‑ ja äänensiirtoon DisplayPort‑lähdelaitteista (PC, kannettava, näytönohjaimet) HDMI‑liitännällä varustettuihin näyttöihin, televisioihin ja projektoreihin. Kaapeli tukee Ultra HD ‑resoluutiota jopa 4K @ 60 Hz ja maksimissaan 18 Gbit/s siirtonopeutta DisplayPort™ 1.2 ja HDMI™ 2.0 ‑standardien mukaisesti. Kaapeli on yksisuuntainen: signaali kulkee vain DisplayPort → HDMI. Goobay Plus ‑sarjan slim‑metalliliittimet, taivutussuoja ja pintaystävällinen tekstiilipunos varmistavat kestävän ja helppokäyttöisen rakenteen. Kultapinnoitetut liittimet tarjoavat korroosiosuojan ja luotettavan signaalinsiirron.