GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI 1,5 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - DVI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849518812
Sähkönumero
V011549
Toimittajan tuotenumero
51881
Tukkuerä
55
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
DVI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1.5 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora