Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - DVI-D/HDMI 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DVI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849515804

Sähkönumero

V011546

Toimittajan tuotenumero

51580

Tukkuerä

45

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DVI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

DVI‑D ↔ HDMI™ ‑kaapeli, digitaalinen videonsiirto, Full HD (1080p). DVI‑D–HDMI™‑kaapeli digitaalisen videon siirtoon laitteiden välillä, joissa on DVI‑D‑ tai HDMI‑liitäntä. Kaapeli tukee Full HD 1080p ‑tarkkuutta ja soveltuu esimerkiksi tietokoneen, näytönohjaimen, mediasoittimen tai Blu‑ray‑soittimen liittämiseen näyttöön, televisioon tai projektoriin. Valetut DVI‑liittimet ja kultapinnoitetut HDMI‑liittimet varmistavat vakaan rakenteen sekä häiriöttömän signaalinsiirron. Kaapeli toimii kaksisuuntaisesti (DVI ↔ HDMI), mutta DVI‑liitäntä ei välitä ääntä — siirto koskee vain videota.