Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - Flat High Speed HDMI 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612800

Sähkönumero

V011624

Toimittajan tuotenumero

61280

Tukkuerä

30

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

3 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ ‑lattakaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz. Lattamallinen High Speed HDMI™ ‑kaapeli helpottaa kaapelointia erityisesti kaapelikanavissa, listojen takana ja muissa ahtaissa asennuspaikoissa. Ohut ja taipuisa rakenne mahdollistaa siistin reitityksen ilman, että kaapeli nousee irti pinnasta tai aiheuttaa pullistumia. Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti.

Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa verkkoyhteyden siirron HDMI‑laitteiden välillä ilman erillistä LAN‑kaapelia. CEC‑toiminto helpottaa useiden HDMI‑laitteiden ohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.