GOOBAY - Videokaapeli - HDMI AOC hybridikaapeli 80 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 80 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849598111

Sähkönumero

V011585

Toimittajan tuotenumero

59811

Tukkuerä

4

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

80 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Optical Hybrid High Speed HDMI™ ‑kaapeli (AOC), 4K/60 Hz. Optinen hybridikaapeli (AOC – Active Optical Cable) pitkien HDMI‑kaapelointien häiriöttömään ja korkealaatuiseen siirtoon. AOC‑tekniikka muuntaa sähköisen signaalin optiseksi ja takaisin sähköiseksi kaapelin päissä, joten signaali kulkee pitkiä matkoja ilman vahvistimia ja ilman sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamia häiriöitä. Signaalin suunta on yksisuuntainen ja tulee huomioida asennuksessa.

Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Metalliset, slim‑rakenne‑HDMI‑liittimet ja taivutussuoja helpottavat kaapelointia ahtaissa tiloissa ja lisäävät mekaanista kestävyyttä. Sopii erinomaisesti pitkille etäisyyksille ja kohteisiin, joissa tarvitaan korkeaa kuvanlaatua ja vähäistä häiriöherkkyyttä.