Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 1m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849649936

Sähkönumero

V011707

Toimittajan tuotenumero

64993

Tukkuerä

100

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz, Goobay Plus ‑sarja. HDMI™ 2.0 ‑standardin mukainen kaapeli audio‑ ja videosignaalien siirtoon esimerkiksi pelikonsolien, tietokoneiden, televisioiden, SoundBar‑järjestelmien ja Blu‑ray‑soittimien välillä. Kaapeli tukee 4K UHD ‑resoluutiota 50/60 Hz taajuudella ja tarjoaa 18 Gbit/s siirtonopeuden. Goobay Plus ‑sarjan ohut metalliliitinrunko ja taipuisa, värisävyyn sopiva tekstiilipunos tekevät kaapelista kestävän ja pintaystävällisen. Kultapinnoitetut liittimet ehkäisevät korroosiota ja varmistavat luotettavan signaalinsiirron.