Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 360° 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612893

Sähkönumero

V011628

Toimittajan tuotenumero

61289

Tukkuerä

40

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

3 m

High Speed HDMI™ ‑kaapeli 360° kääntyvillä liittimillä, Ethernet, 4K/60 Hz. High Speed HDMI™ ‑kaapeli, jossa on 360° vapaasti kääntyvät liittimet, mahdollistaa joustavan asennuksen myös erittäin ahtaissa tiloissa, kuten TV:n takana, seinäkiinnikkeiden yhteydessä tai kaapelikouruissa. Liitin voidaan kääntää sekä vaaka‑ että pystysuunnassa, mikä helpottaa kaapelointia ja vähentää liittimen mekaanista rasitusta.

Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja jopa 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Se soveltuu TV‑, projektori‑, monitori‑, pelikonsoli‑ ja suoratoistolaitteiden väliseen korkealaatuiseen ääni‑ ja videonsiirtoon.

Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä LAN‑kaapelia. CEC‑tuki mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee HDR‑kuvaa, 3D‑tiloja, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.