Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 90° 0,5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849612930

Sähkönumero

V011630

Toimittajan tuotenumero

61293

Tukkuerä

125

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

0.5 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

vino

High Speed HDMI™ ‑kaapeli 90° kulmaliittimellä, Ethernet, 4K/60 Hz. High Speed HDMI™ ‑kaapeli, jossa on 90° ylöspäin kääntyvä liitin, mahdollistaa HDMI‑kytkennän erittäin ahtaissa tiloissa — esimerkiksi televisioiden ja monitorien takana, kun liitäntä osoittaa alaspäin ja kaapelitila on rajallinen. Kulmaliitin vähentää kaapelin mekaanista rasitusta ja helpottaa asennusta seinäkiinnikkeiden, kaappien tai tiiviiden räkkiympäristöjen taakse.

Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja jopa 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Se soveltuu TV‑, projektori‑, monitori‑, konsoli‑ ja suoratoistolaitteiden väliseen korkealaatuiseen ääni‑ ja videonsiirtoon.

Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä LAN‑kaapelia. CEC‑tuki mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑sisältösuojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.