GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI 90° 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849612947
Sähkönumero
V011631
Toimittajan tuotenumero
61294
Tukkuerä
100
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
vino
Kaapeli tukee 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja jopa 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti. Se soveltuu TV‑, projektori‑, monitori‑, konsoli‑ ja suoratoistolaitteiden väliseen korkealaatuiseen ääni‑ ja videonsiirtoon.
Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä LAN‑kaapelia. CEC‑tuki mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑sisältösuojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑järjestelmiin.


