GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI kaapeli 15

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849611643

Sähkönumero

V011614

Toimittajan tuotenumero

61164

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

15 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ ‑kaapeli Ethernetillä, 4K/60 Hz. High Speed HDMI™ ‑kaapeli korkearesoluutioiseen ääni‑ ja videonsiirtoon televisioiden, näyttöjen, projektorien, pelikonsolien (PlayStation, Xbox) ja suoratoistolaitteiden (Apple TV, Fire TV) välillä. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 60 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja 18 Gbit/s siirtonopeutta HDMI™ 2.0 ‑standardin mukaisesti.

Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑tuki helpottaa yhteiskäyttöä, jolloin useita HDMI‑laitteita voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia SoundBar‑ ja AV‑vastaanottimiin.