GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI kaapeli 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849610257
Sähkönumero
V011605
Toimittajan tuotenumero
61025
Tukkuerä
10
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
15 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Integroitu Ethernet‑kanava (HEC) mahdollistaa HDMI‑laitteiden verkottamisen ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑tuki helpottaa useiden HDMI‑laitteiden ohjausta yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC/eARC‑äänipalautuskanavia.
Kultapinnoitetut koskettimet vähentävät siirtovastusta ja parantavat korroosiosuojausta, mikä tekee kaapelista pitkäikäisen ja toimintavarman.



