GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI kaapeli 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849606205
Sähkönumero
V011588
Toimittajan tuotenumero
60620
Tukkuerä
100
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1 m
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Integroidun Ethernet‑kanavan (HEC) ansiosta HDMI‑laitteet voidaan liittää verkkoon ilman erillistä verkkokaapelia. CEC‑toiminto mahdollistaa useiden HDMI‑laitteiden ohjaamisen yhdellä kaukosäätimellä. Kaapeli tukee myös HDR‑kuvaa, 3D‑sisältöä, HDCP 2.2 ‑suojausta sekä ARC‑ ja eARC‑äänipalautuskanavia.Kultapinnoitetut koskettimet ehkäisevät korroosiota ja lisäävät kaapelin pitkäikäisyyttä.


