Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - mDP > HDMI 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - mDP > HDMI 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - Mini DisplayPort (MiniDP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849528613

Sähkönumero

V011563

Toimittajan tuotenumero

52861

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

Mini DisplayPort (MiniDP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Mini DisplayPort™ → HDMI™ ‑adapterikaapeli, 4K/30 Hz, kultapinnoitetut liittimet. Mini DisplayPort™–HDMI™‑adapterikaapeli digitaaliseen video‑ ja äänensiirtoon laitteista, joissa on mini DisplayPort ‑lähtö, kuten Apple MacBook, MacBook Pro/Air, iMac sekä monet PC‑kannettavat ja työasemat. Kaapeli tukee Ultra HD 4K @ 30 Hz (2160p) ‑resoluutiota ja siirtää sekä videon että HD‑äänen HDMI‑yhteensopivaan näyttöön, televisioon tai projektoriin.

Kultapinnoitetut mini DisplayPort‑ ja HDMI‑liittimet varmistavat vakaan kontaktin ja häiriöttömän signaalinsiirron. Slim‑liittimet eivät peitä viereisiä portteja, mikä helpottaa käyttöä etenkin kannettavien tietokoneiden tiiviissä liitinrivistöissä.