GOOBAY - Videokaapeli - Optinen HDMI? AOC 40 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 40 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849655692

Sähkönumero

V011782

Toimittajan tuotenumero

65569

Tukkuerä

6

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

40 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

High Speed HDMI™ AOC ‑kaapeli (Active Optical Cable), 4K/60 Hz. Optinen hybridikaapeli pitkien välimatkojen häiriöttömään HDMI‑signaalinsiirtoon. AOC‑tekniikan ansiosta kaapeli yhdistää valokuitu‑ ja kuparijohdintekniikan, jolloin se kykenee välittämään 4K @ 60 Hz ‑videosignaalin ja HD‑äänet jopa 100 metrin etäisyyksille ilman vahvistimia. Optinen rakenne tekee kaapelista immuunin sähkömagneettisille häiriöille. Kaapeli on yksisuuntainen (source → display), sillä signaali muunnetaan sähköisestä optiseksi ja takaisin kaapelin päissä. Joustava lasikuiturakenne ja pieni taivutussäde helpottavat asennusta ahtaissa tiloissa. Slim‑metalliliittimet ja taivutussuoja varmistavat mekaanisen kestävyyden.