GOOBAY - Videokaapeli - Optinen ultra HDMI? AOC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 40 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849655616

Sähkönumero

V011774

Toimittajan tuotenumero

65561

Tukkuerä

6

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

40 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Ultra High Speed HDMI™ AOC ‑kaapeli (Active Optical Cable), 8K/60 Hz. Optinen hybridikaapeli HDMI™‑liitännällä erittäin pitkien kaapelivetojen häiriöttömään siirtoon. AOC‑tekniikka (Active Optical Cable) yhdistää valokuitu- ja kuparijohdintekniikan, jolloin kaapeli kykenee siirtämään 8K @ 60 Hz ‑videota ja HDR‑sisältöä jopa 100 metrin etäisyyksille ilman signaalivahvistimia. Optinen rakenne tekee kaapelista immuunin sähkömagneettisille häiriöille, ja yksisuuntainen (uni‑directional) siirto varmistaa oikean signaalipolun lähdelaitteelta näyttölaitteelle. Slim‑metalliliittimet, taivutussuoja sekä joustava, lasikuiturakenteinen kaapeli mahdollistavat helpon asennuksen myös ahtaissa tiloissa.