GOOBAY - Videokaapeli - S-Video Mini-DIN 4 ur/ur 2 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - S-Video Mini-DIN 4 ur/ur 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DIN-liitäntä

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DIN-liitäntä

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500589

Sähkönumero

V011484

Toimittajan tuotenumero

50058

Tukkuerä

60

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DIN-liitäntä

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DIN-liitäntä

Pituus:

2 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

5

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

5

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

S‑Video‑liitäntäkaapeli, Mini‑DIN 4 → Mini‑DIN 4. Analoginen S‑Video‑kaapeli S‑VHS‑ ja muiden S‑Video‑yhteensopivien laitteiden väliseen kuvan (ja laitteesta riippuen myös äänen) siirtoon. Kaapeli soveltuu esimerkiksi DVD‑soittimien, videonauhureiden, projektorien ja televisioiden liittämiseen. S‑Video erottaa luminanssi‑ (Y) ja krominanssisignaalin (C), mikä parantaa kuvan terävyyttä ja värintoistoa verrattuna komposiittivideoon. Kultapinnoitetut Mini‑DIN 4‑napaliittimet ja suojattu 5 mm kaapelirakenne varmistavat häiriöttömän ja laadukkaan signaalinsiirron.