Etusivu

GOOBAY - Videokaapeli - Scart-kaapeli - 5,0m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - Scart

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - Scart

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849501760

Sähkönumero

V011425

Toimittajan tuotenumero

50176

Tukkuerä

15

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

Scart

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

Scart

Pituus:

5 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

21

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

21

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora