Etusivu

GOSH! - Virvokkeet - Gosh! Energy Effect

KopioiKopioi
GOSH! - Virvokkeet - Gosh! Energy Effect

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Juoman tyyppi - virvoitusjuoma

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012499

Toimittajan tuotenumero

GOSH! ENERGY EFFECT

Tukkuerä

24

Juoman tyyppi:

virvoitusjuoma

Gosh! Energy Effect 0,33l.

Sokeriton 10 vitamiinilla ja 4 mineraalilla boostattu sitruksen, passiohedelmän, vihreän omenan, ja yuzun makuinen hiilihapotettu juoma.

Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, tauriini, kollageeni, kivennäisaineet (magnesium, seleeni, natriumsitraatti, kaliumfosfaatti), vitamiinit (B2-, B3-, B5-, B6-, B7-, B9-, B12-, C-, D3- ja E-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo (E330), omenahappo (E296)), luontaiset aromit, aromit, kofEIINI, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti), värjäävät elintarvikkeet (bataattimehu, omenamehu, safloritiiviste), sukraloosi, väri (E133). Tölkki sisältää 181,5 mg kofeiinia Korkea kofeiinipitoisuus 55 mg/100 ml.

Ei suositella lapsille, raskaana oleville, imettäville tai kofeiiniherkille henkilöille. Enintään kaksi (2) tölkkiä päivässä. Käyttöä alkoholin kanssa ei suositella. Turvallisen kofeiinin saannin raja kaikista lähteistä päivässä on aikuisille 400 mg/päivä. Ravintosisältö/ Näringsvärde 100 ml %* 330 ml %* Energia/Energi kJ/kcal 12/3 40/10 Rasva/Fett – josta tyydyttynyttä/varav mättat, g 0 0 Hilihydraatti/Kolhydrater, g 0 0 – josta sokereita/varav sockerarter, g 0 0 Proteiini/Protein, g 0,3 1 Suola/Salt, g 0,01 0,03 Magnesiumi / Magnesium, mg 32 8,5 105,7 28,2 C Vitamiini / C Vitamin, mg 14 17,5 46,2 57,8 Niasiini (B3) / Niasin (B3), mg 5,6 35 18,5 115,5 Pantoteenihappo (B5) / Pantotensyra (B5), mg 2,5 50 8,3 165 E-Vitamiini / Vitamin-E, mg 1,8 22,5 5,9 74,2 B6-Vitamiini / Vitamin-B6, mg 0,6 39,3 2,0 142,9 B2-Vitamiini / Vitamin-B2, mg 0,5 35,7 1,7 117,9 Foolihappo / Folsyra, μg 43 10,8 141,9 35,5 Biotiini (B7) / Biotin (B7), μg 27 54 89,1 178,2 Seleeni / Selen, μg 18 32,7 59,4 108 D3-Vitamiini / Vitamin-D3, μg 2,3 46 7,6 151,8 B12-Vitamiini / Vitamin-B12, μg 1,6 66,7 5,3 220 *NRV = Päivittäinen saantisuositus / Dagligt referensintag 1 annos/portion = 330 ml"