GP BATTERIES - Palovaroitin langaton FireAngel - Palovar. langaton 10Y WST-630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FireAngel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
816317003982
Sähkönumero
7113537
Toimittajan tuotenumero
601125
Tukkuerä
20
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
132 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
50
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
132 mm
Halkaisija:
132 mm
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
40.5 mm
- Wi-Safe2 langattomasti yhteenliitettävä, jopa 50 yksikköä yhteen sarjaan.
- Thermoptek Multi-Sensor -teknologia, jota esim. UK Fire & Rescue Services käyttää yli 90 prosenttisesti.
- 10 vuoden sinetöity litiumparisto.
- Suurikokoinen keskipainike - testaus / Smart Silence/ paikannus.
- Smart Silence - sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.
- Paikannustoiminto - kun järjestelmä hälyttää, tätä nappia painamalla kaikki yksiköt mykistyvät paitsi hälytyksen laukaissut yksikkö.




