GP BATTERIES - Palovaroitin langaton FireAngel - Palovar. langaton 230V WSM-F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 141.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FireAngel
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
816317003944
Sähkönumero
7113539
Toimittajan tuotenumero
601127
Tukkuerä
20
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
141.5 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
30
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
141.5 mm
Halkaisija:
141.5 mm
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
43 mm
- Wi-Safe2 langattomasti yhteenliitettävä, jopa 50 yksikköä yhteen sarjaan.
- Thermoptek Multi-Sensor -teknologia, jota esim. UK Fire & Rescue Services käyttää yli 90 prosenttisesti.
- Nopea reagointi kaikkiin palotyyppeihin ja kyky laukaista hälytys ionisaation tai optisen havainnon perusteella.
- Sinetöity, pitkäkestoinen paristo takaa 24/7-toimintavarmuuden sekä optimaalisen suojan omaisudelle.
- Merkittävät energiansäästöominaisuudet.
- Matalaprofiilinen esteettinen muotoilu.
- Keskitetty toimintapainike - testaus /Smart Silence / paikannus