GP BATTERIES - Palovaroitin optinen FireAngel - Palovaroitin ST-622

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
816317003739
Sähkönumero
7113534
Toimittajan tuotenumero
601129
Tukkuerä
20
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
130 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
130 mm
Halkaisija:
130 mm
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
34 mm
Thermoptek edistyksellinen savunilmaisin. Savunilmaisinta tukevat termiset tunnistimet, jotka lisäävät herkkyyttä sitä mukaa kuin lämpötilamuutoksia havaitaan. Thermoptek lisää suorituskykyä ja minimoi ongelmia. Thermoptek varmistaa toimivuuden ja suojaa kaikentyyppisiltä tulipaloilta. Tarkkuusoptiset tunnistimet minimoivat virhehälytykset. Lisäksi termiset tunnistimet tarkkailevat jatkuvasti muutoksia lämpötilassa. Mikäli havaitaan nopeita lämpötilamuutoksia palovaroittimen herkkyys muuttuu. Tämän ansiosta varoitus saadaan nopeammin sekä nopeasti etenevissä paloissa että kytevissä paloissa.
- Thermoptek Multi-Sensor -teknologia, jota esim. UK Fire & Rescue Services käyttää yli 90 prosenttisesti.
- 10 vuoden sinetöity litiumparisto
- Smart Silence - sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.
GP BATTERIES -tuote
Tutustu GP BATTERIES-sarjaan


