Etusivu

GP BATTERIES - Palovaroitin optinen Housegard - Palovaroitin SA700S Pebble

GPBM Nordic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

HOUSEGARD

EAN-koodi

7320896011076

Sähkönumero

7113556

Toimittajan tuotenumero

601107

Tukkuerä

10

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Leveys:

105 mm

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Akustinen ilmoitus:

kyllä

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

ei

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

alkaali

Itsestään liimautuva:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Pituus:

105 mm

Halkaisija:

105 mm

Savukytkin:

ei

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

testipainike

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Korkeus/syvyys:

34 mm

HOUSEGARD palovaroitin optinen SA700S Pebble

Optinen palovaroitin Pebble on muotoilultaan luonnon innoittama ja siinä yhdistyvät toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Pebble varoittimessa on alhalisen paristojännitteen ilmaisin sekä testitoiminto. Tuotteen mukana toimitettava paristo kestää noin vuoden. Turvallisuusyistä asennus vaatii, että paristo on palovaroittimessa paikallaan.

  • Malli: SA700
  • Ilmaisin: Optinen ilmaisinkammio
  • Paristo: 9V (sisältyy pakkaukseen)
  • Hälytyssignaali: >85 dB/3 m
  • Toiminnot: Testitoiminta ja LED, joka vilkkuu normaalitilassa.
  • Asennus: Kattoon / seinään asennus vaatii, että paristo on palovaroittimessa paikallaan.
  • Paristo loppu: Automaattinen pariston loppumisen ilmaisin
  • Hyväksynnät : CE, EN14604.