GP BATTERIES - Palovaroitinkeskus FireAngel - Ohjauspaneeli langaton WTSL-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaukosäädin langaton
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
816317002688
Sähkönumero
7113542
Toimittajan tuotenumero
601132
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kaukosäädin langaton
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
FireAngel ohjauspaneeli langaton Wi-Safe2 WTSL-F
- Wi-Safe2 langattomasti yhteenliitettävä, jopa 50 yksikköä yhteen sarjaan.
- Erilliset palo- ja CO-hälytystunnistukset.
- Testitoiminto - sallii kaikkien järjestelmään linkitettyjen hälyttimien testaamisen yhdestä keskuksesta.
- Mykistystoiminto - mykistää kaikki järjestelmään linkitetyt savu- ja lämpöhälyttimet. Hälytystä ei voi mykistää, jos häkäkaasua on havaittu. Mykistystoiminto mahdollistaa kuitenkin kyseisen hälytyksen laukaisseen CO-varoittimen paikantamisen.
- Paikannustoiminto - mykistää kaikki langattomasti yhteenlinkitetyt varoittimet paitsi hälytyksen laukaisseen yksikön.
- Muistitoiminto - jos jokin hälytysilmaisimista vilkkuu 10 sekunnin välein, on savu-, lämpö- tai CO-varoitin aktivoitunut
GP BATTERIES -tuote
Tutustu GP BATTERIES-sarjaan


