Etusivu
Varastointi päättyy

GP BATTERIES - Palovaroitintarvike FireAngel - Vilkku/värinälevy W2-SVP-630

GPBM Nordic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tärinäilmaisin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

816317002305

Sähkönumero

7113541

Toimittajan tuotenumero

601131

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tärinäilmaisin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

FireAngel vilkku/värinälevy Wi-Safe2 W2-SVP-630

  • Wi-Safe2 langattomasti yhteenliitettävä, jopa 50 yksikköä yhteen sarjaan.
  • Tukee kaikkia Wi-Safe 2 -tuotteita.
  • Verkkovirtakäyttöinen, mukana ladattava vara-akku.
  • Suunniteltu tarjoamaan lisäturvaa heikentyneen kuulon omaaville henkilöille, jotka mahdollisesti eivät kuule savu-, palo- tai häkävaroittimen varoitusääntä.
  • Vilkkuva valohälytin tarjoaa visuaalisen varoittimen valveillaoloaikana ja värinäalusta, joka voidaa asettaa tyynyn tai patjan alle soveltuu tehostamaan herättämistä, kun palovaroitin hälyttää.
  • Aktivoituu aina, kun järjestelmässä oleva savu- tai häkävaroitin laukaisee hälytyksen.
  • Tunnistaa ja ilmaisee paristojännitteen laskun kaikissa järjestelmään kuuluvissa savu-, palo- ja CO-varoittimissa.
  • Voidaan asentaa niin seinälle kuin asettaa tasaiselle alustalle.