GRANO - Al-kilpi 300x120mm - HENGENVAARA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Väri - keltainen
Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064152159
Sähkönumero
6415215
Toimittajan tuotenumero
6415215
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Väri:
keltainen
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä
Sähköalan varoituskilvetKilpien koko 120 x 300 mm. Pohja keltainenteksti ja kuvio musta. Kilvet on valmistettu SFS 3710 mukaisestaalumiinista tai muovista ja niissä on kiinnitysreiät valmiina.


