Poistunut tuote

GRANO - Muovitarra 12*40 mm - ÄLÄ KOSKE SÄHKÖL., KUN OLET MÄ

Grano Oy
KopioiKopioi
GRANO - Muovitarra 12*40 mm - ÄLÄ KOSKE SÄHKÖL., KUN OLET MÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 12 mm

  • Sisältää asennustarvikkeet - kyllä

  • Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064150520

Sähkönumero

6415052

Toimittajan tuotenumero

6415052

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

40 mm

Korkeus:

12 mm

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

ÄLÄ KOSKE SÄHKÖL AIT.KUN OLET MÄRK