GRANO - Tarra 120 x 120 - POHJAVESIALUE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Korkeus - 120 mm
Itsekiinnittyvä asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064270020
Sähkönumero
6427002
Toimittajan tuotenumero
6427002
Tukkuerä
500
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
kyllä
Pohjavesialue-tarra, koko: 120x120 mm, 500 kpl


