GREENLED - Kattovalaisin ulko - Origi Canopy 13W DALI Uppoas.

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4538641

Toimittajan tuotenumero

GLORCA03013

Tukkuerä

1

LED-valaisin Origi Canopy 13W 1881lm DALI 740 RAL9010

Origi Canopy on alikulkujen, tunneleiden, siltojen ja katosten tarpeisiin valmistettu huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie valaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Origin mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus, lämpökestävyys ja huikea valoteho tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa valaisimen, joka täyttää Pohjoismaiset yhteiset ulkovalaistus laatuvaatimukset. Lisäksi valaisimessa on monipuoliset optiikat alikulku- ja katos valaistukseen. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.