GREENLED - Katuvalaisin - Pegasus M 09 139W 740 CLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 139 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 19463...19463 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4538640
Toimittajan tuotenumero
GLPEMS139
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
139 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
19463...19463 lm
LED-valaisin Pegasus M 139W 8121-19463lm 50-139W 09 740 Ohjelmoitava Astrodim
Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.
Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.
- Teho 139W
- Valovirta 19463lm
- Optiikka 09
- Värintoisto >70
- Värilämpötila 4000K
- Valaisimessa ohjelmoitava liitäntälaite
GREENLED -tuote
Tutustu GREENLED-sarjaan


