GREENLED - Katuvalaisin - Pegasus M 14 139W 740 CLO

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 139 W

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 19463...19463 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4538639

Toimittajan tuotenumero

GLPEMS139

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

139 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

19463...19463 lm

LED-valaisin Pegasus M 139W 8121-19463lm 50-139W 14 740 Ohjelmoitava Astrodim

Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.

  • Teho 139W
  • Valovirta 19463lm
  • Optiikka 14
  • Värintoisto >70
  • Värilämpötila 4000K
  • Valaisimessa ohjelmoitava liitäntälaite