GREENLED - Katuvalaisin - Pegasus S 01 40W 740 CLO

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5293...5293 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4538634

Toimittajan tuotenumero

GLPESS40

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5293...5293 lm

LED-valaisin Pegasus S 40W 2030-5293lm 14-40W 01 740 Ohjelmoitava Astrodim

Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.

  • Teho 40W
  • Valovirta 5293lm
  • Optiikka 01
  • Värintoisto >70
  • Värilämpötila 4000K
  • Valaisimessa ohjelmoitava liitäntälaite